Prodotti /

Cod. Rexel
IW0911492
Cod. Produttore
0911492
Cod. EAN
8024873079026
Descrizione del produttore: Lampada a doppio attacco con base 6x31, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 3W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce efficienza e durata nel tempo. Adatta per utilizzi in impianti elettrici e dispositivi che necessitano di illuminazione a bassa tensione.

potenza della lampada

3 W

lunghezza totale

31 mm

diametro

6 mm

tensione della lampada

24 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente