Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.4059.710.0
Cod. Produttore
3.4059.710.0
Cod. EAN
8025550182671

Informazioni di prodotto

LAMP.TAVOLO PIZZA KOBRA C/LED BIANCO 6X1W
La lampada da tavolo Pizza Kobra con LED bianco rappresenta una fusione perfetta di funzionalità e design contemporaneo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti domestici o di lavoro. Il suo colore bianco conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendola un complemento d'arredo versatile che si adatta a qualsiasi stile di interior design. Grazie alla tecnologia LED, la lampada garantisce un consumo energetico ridotto senza compromettere la luminosità, contribuendo così a un ambiente sostenibile. La sua struttura robusta assicura stabilità e resistenza, mentre il design ergonomico facilita l'uso quotidiano. Perfetta per illuminare scrivanie, tavoli o angoli lettura, la lampada Pizza Kobra è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e praticità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,4

Flusso Nominale

282

Temperatura Colore

6700

CRI

74

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

295x285x18

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LAMP.TAVOLO PIZZA KOBRA C/LED BIANC