Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910965
Cod. Produttore
0910965
Cod. EAN
8024873032762
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA9S, progettata per funzionare a 48V con una potenza di 2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. La sua forma 9x23 garantisce un'installazione semplice e sicura in dispositivi elettrici specifici, assicurando efficienza e lunga durata. Questa lampada è adatta per impianti che necessitano di illuminazione a bassa tensione, offrendo prestazioni costanti e un consumo energetico contenuto.

potenza della lampada

2 W

lunghezza totale

23 mm

diametro

9 mm

tensione della lampada

48 V 48 V