Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910958
Cod. Produttore
0910958
Cod. EAN
8024873032694
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA9S, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 3W. Questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta. La sua forma 9x23 garantisce un'installazione semplice e sicura in vari dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Perfetta per impieghi in ambito industriale e professionale dove è necessaria una luce stabile e efficiente.

potenza della lampada

3 W

lunghezza totale

23 mm

diametro

9 mm

tensione della lampada

24 V 24 V