Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910974
Cod. Produttore
0910974
Cod. EAN
8024873003168
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA9S, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. Funziona a 240V con una potenza di 2,4W, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto 9x23 la rende adatta a diversi dispositivi e impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile e di qualità per esigenze di segnalazione e illuminazione tecnica.

potenza della lampada

2.4 W

diametro

9 mm

lunghezza totale

23 mm

tensione della lampada

240 V 240 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente