Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910970
Cod. Produttore
0910970
Cod. EAN
8024873032816
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA9S, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. Funziona a 110 volt con una potenza di 2,4 watt, garantendo un consumo energetico contenuto. La lampada ha una dimensione di 9x23 mm, adatta per spazi ridotti e dispositivi elettrici specifici. Progettata per offrire una luce stabile e duratura, è perfetta per impianti elettrici, quadri di controllo e apparecchiature industriali che necessitano di un'illuminazione precisa e sicura.

potenza della lampada

2.4 W

lunghezza totale

23 mm

diametro

9 mm

tensione della lampada

110 V 110 V