Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910972
Cod. Produttore
0910972
Cod. EAN
8024873032830
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA9S, progettata per funzionare a una tensione di 110/130V e con una potenza di 2,6W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La sua forma e dimensione 9x23 la rendono adatta a molteplici utilizzi in ambito elettrico.

potenza della lampada

2.6 W

lunghezza totale

23 mm

diametro

9 mm

tensione della lampada

110 V 110 V