Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910987
Cod. Produttore
0910987
Cod. EAN
8024873003205
Descrizione del produttore: Lampada BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 6V con una potenza di 3W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile, questa lampada garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Adatta per circuiti a bassa tensione, rappresenta una soluzione versatile per vari impieghi nel settore elettrico.

potenza della lampada

3 W

diametro

10 mm

lunghezza totale

28 mm

tensione della lampada

6 V 6 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente

base

E10