Prodotti /

Cod. Rexel
IW0911000
Cod. Produttore
0911000
Cod. EAN
8024873002529
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA9S, caratterizzata da dimensioni compatte di 10x28 mm. Funziona a 36 volt con una potenza di 2 watt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e a basso consumo energetico. Questo prodotto è progettato per garantire durata e prestazioni costanti in diversi contesti di utilizzo.

potenza della lampada

2 W

diametro

10 mm

lunghezza totale

28 mm

tensione della lampada

36 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente