Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910998
Cod. Produttore
0910998
Cod. EAN
8024873002505
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA9S, progettata per funzionare a 30V con una potenza di 2W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una fonte luminosa affidabile e compatta, assicurando efficienza e durata nel tempo. La lampada è adatta per circuiti a bassa tensione e si distingue per la sua facilità di installazione e compatibilità con diversi dispositivi elettrici.

potenza della lampada

2 W

diametro

10 mm

lunghezza totale

28 mm

tensione della lampada

30 V 30 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente