Prodotti /

Cod. Rexel
IW0910992
Cod. Produttore
0910992
Cod. EAN
8024873003458
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA9S, ideale per applicazioni elettriche a bassa tensione. Funziona a 24V con una potenza di 2W, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e la qualità dei materiali la rendono adatta per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Questa lampada è perfetta per sostituzioni o installazioni in dispositivi elettrici e quadri di controllo, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

potenza della lampada

2 W

diametro

10 mm

lunghezza totale

28 mm

tensione della lampada

24 V 24 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente