Prodotti /

Cod. Rexel
IW0911012
Cod. Produttore
0911012
Cod. EAN
8024873002840
Descrizione del produttore: Lampada a incandescenza con attacco BA9S, tensione di funzionamento 220V e potenza di 3W. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta ed efficiente, questa lampada garantisce una luce stabile e affidabile. Ideale per utilizzi in impianti elettrici e dispositivi che necessitano di un'illuminazione precisa e duratura.

potenza della lampada

3 W

diametro

10 mm

lunghezza totale

28 mm

tensione della lampada

220 V 220 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente