Prodotti /

Cod. Rexel
IW0911011
Cod. Produttore
0911011
Cod. EAN
8024873002833
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA9S, caratterizzata da una tensione di esercizio di 160V e una potenza di 3,2W. Progettata per garantire un'illuminazione affidabile e duratura, questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e performante. La sua struttura è studiata per un facile inserimento e sostituzione, offrendo efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano.

potenza della lampada

3.2 W

diametro

10 mm

lunghezza totale

28 mm

tensione della lampada

160 V 160 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente