Prodotti /

Cod. Rexel
IW0911009
Cod. Produttore
0911009
Cod. EAN
8024873002819
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA9S, dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 130V con una potenza di 2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta. Questa lampada garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, adatta a diversi impieghi nel settore elettrico.

potenza della lampada

2 W

diametro

10 mm

lunghezza totale

28 mm

tensione della lampada

130 V 130 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente