Prodotti /

Cod. Rexel
IW0911097
Cod. Produttore
0911097
Cod. EAN
8024873043355
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA15D, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 48V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, questa lampada offre efficienza e durata in un formato compatto. Adatta per impieghi in sistemi elettrici industriali e di controllo, garantisce prestazioni costanti e sicurezza nell’utilizzo.

potenza della lampada

5 W

lunghezza totale

54 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

48 V 48 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente