Prodotti /

Cod. Rexel
IW0911092
Cod. Produttore
0911092
Cod. EAN
8024873043300
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA15D di dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 3W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, questa lampada garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La sua struttura è pensata per un facile montaggio e un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici.

potenza della lampada

3 W

lunghezza totale

54 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

24 V 24 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente