Prodotti /

Cod. Rexel
IW0911064
Cod. Produttore
0911064
Cod. EAN
8024873043195
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA15D, dimensioni 16x35 mm, funzionante a 48V e potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta. Progettata per garantire efficienza e durata nel tempo.

potenza della lampada

5 W

lunghezza totale

35 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

48 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente