Prodotti /

Cod. Rexel
IW0911057
Cod. Produttore
0911057
Cod. EAN
8024873043126
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA15D di dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 3W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per un facile inserimento e sostituzione in impianti elettrici che necessitano di illuminazione a bassa tensione.

potenza della lampada

3 W

lunghezza totale

35 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

24 V 24 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente