Prodotti /

Cod. Rexel
IW0911075
Cod. Produttore
0911075
Cod. EAN
8024873043256
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA15D di dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare con una tensione compresa tra 220 e 260 volt. Offre una potenza luminosa variabile di 3 o 5 watt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e a basso consumo energetico. Questa lampada è adatta per installazioni in diversi dispositivi elettrici grazie alla sua compattezza e al formato standardizzato dell'attacco.

potenza della lampada

3 W

diametro

16 mm

lunghezza totale

35 mm

tensione della lampada

220 V 220 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente