Prodotti /

Cod. Rexel
IW0911067
Cod. Produttore
0911067
Cod. EAN
8024873043225
Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA15D, dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 130V con una potenza di 5W. Questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di bassa potenza, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua compattezza e il tipo di attacco la rendono adatta a installazioni in spazi ridotti, offrendo una soluzione luminosa versatile per diversi impieghi elettrici.

potenza della lampada

5 W

lunghezza totale

35 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

130 V 130 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente