Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F47698
Cod. Produttore
47698
Cod. EAN
8015466148953

Informazioni di prodotto

3F Six WH 85 AMPIO 307x378
Lampada a sospensione 3F47698 con dimensioni di 307x378 mm, caratterizzata da un design ampio e luminoso. Il modello è dotato di tecnologia a LED con temperatura di colore 4000K (840), che garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti interni che richiedono luce bianca naturale. Progettata per il montaggio a parete, questa lampada combina funzionalità e stile, offrendo una soluzione luminosa versatile e moderna per spazi residenziali o commerciali. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: La lampada 3F47698 è un apparecchio di illuminazione a parete progettato per garantire un'illuminazione ampia e uniforme grazie alle sue dimensioni di 307x378 mm. Dotata di una sorgente luminosa con temperatura colore 4000K (luce bianca neutra), questa soluzione è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. La struttura è realizzata con materiali resistenti, adatti all'installazione a parete, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questo prodotto è perfetto per applicazioni elettriche che necessitano di una luce ampia e stabile, mantenendo un design funzionale e pratico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

378 mm

lunghezza

307 mm

altezza/profondità

52 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

94 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14086 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada a parete LED 3F47698 luce bianca neutra 4000K dimensioni 307x378 mm per ambienti interni