Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171383
Cod. Produttore
171383
Cod. EAN
4015081679126

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4 W
  • Tensione nominale: 24 V
  • Attacco: Ba15d
  • Durata: 3000 h
  • Tipo: Lampada a filamento
  • Collegamento SmartWire-DT: No
  • Utilizzo: SL4-L-…
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Lampada a incandescenza con attacco BA15d, caratterizzata da una forma tubolare con basamento su un lato. Progettata per offrire una luce calda e uniforme, questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e tradizionale. Non contiene gas alogeni, xeno o krypton, garantendo una tecnologia semplice e consolidata. La sua struttura a filamento assicura una resa luminosa costante, rendendola adatta a diversi utilizzi in ambito elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada a filamento, Assortimento: Accessori, Attacco: Ba15d, Durata: 3000 h, Potenza: 4 W, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V V, utilizzabile per: SL4-L-…, Collegamento a SmartWire-DT: no

attacco lampada

BA15d

Temperatura di colore correlata

2800 K

lunghezza totale

16 mm

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Lampada a incandescenza

durata di vita nominale media

3000 h

Adatto per lampada rotante

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

potenza della lampada

4 ... 4 W

Serie

Moeller series

Produttore

Lampada filamento BA15d 4W 24V per automazione industriale