Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
IW0910416
Cod. Produttore
0910416
Cod. EAN
8024873172888
Descrizione del produttore: La lampada Monoled BA9S 10X26 24V BIAN è un prodotto di alta qualità, progettata per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni a tensione di alimentazione AC/DC. Con un design elegante e funzionale, questa lampada è ideale per una varietà di utilizzi. La sua colorazione bianca offre una luminosità chiara e uniforme, perfetta per illuminare gli spazi in modo efficace. Scegli la lampada Monoled per un'illuminazione affidabile e duratura.

tensione nominale

24 ... 24 V

lunghezza

26 mm

forma della lampada

Altro

diametro

10 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

attacco lampada

BA9s

colore

Bianco

Produttore

LAMP.MONOLED BA9S 10X26 24V BIANCO