Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
IW0910485
Cod. Produttore
0910485
Cod. EAN
8024873266570

Informazioni di prodotto

La lampada Monoled BA9S offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Installazione semplice e veloce
  • Costruzione robusta per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione brillante con basso consumo energetico
  • Riduzione dei costi operativi
  • Segnale visivo chiaro e distintivo
La lampada Monoled BA9S è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 230V, questa lampada rossa è ideale per applicazioni che richiedono un segnale visivo chiaro e distintivo. Il design compatto la rende perfetta per essere utilizzata in spazi ristretti, mentre la sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità nel tempo. La lampada è progettata per un facile montaggio, rendendo l'installazione un processo semplice e veloce. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre un'illuminazione brillante con un basso consumo energetico, contribuendo così a ridurre i costi operativi. Sia che tu stia cercando di sostituire una lampada esistente o di implementare un nuovo sistema di illuminazione, la Monoled BA9S rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: La lampada Monoled BA9S è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 230V, questa lampada rossa è ideale per applicazioni che richiedono un segnale visivo chiaro e distintivo. Il design compatto la rende perfetta per essere utilizzata in spazi ristretti, mentre la sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità nel tempo. La lampada è progettata per un facile montaggio, rendendo l'installazione un processo semplice e veloce. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre un'illuminazione brillante con un basso consumo energetico, contribuendo così a ridurre i costi operativi. Sia che tu stia cercando di sostituire una lampada esistente o di implementare un nuovo sistema di illuminazione, la Monoled BA9S rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

colore

Rosso

attacco lampada

BA9s

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

10 mm

forma della lampada

Altro

lunghezza

26 mm

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

LAMP.MONOLED BA9S 10X26 230V ROSSO