Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
IW0910488
Cod. Produttore
0910488
Cod. EAN
8024873266556
Descrizione del produttore: Scopri la lampada Monoled BA9S 10X26 230V in un elegante colore bianco. Progettata per funzionare con tensione AC/DC, questa lampada offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per diverse applicazioni. La sua costruzione di alta qualità garantisce durata e prestazioni affidabili. Scegli la lampada Monoled per un tocco di modernità e funzionalità nel tuo spazio. Perfetta per ambienti che richiedono una luce brillante e chiara.

colore

Bianco

attacco lampada

BA9s

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

10 mm

forma della lampada

Altro

lunghezza

26 mm

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

LAMP. MONOLED BA9S 10X26 230V BIANC