› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LAMP.MONOLED BA9S 10X26 130V ROSSO

Cod. Rexel IW0910481
Cod. Produttore 0910481
Cod. EAN 8024873266532

Informazioni principali

  • Tipo: BA9S
  • Dimensioni: 10x26 mm
  • Tensione: 130 V
  • Colore luce: Rosso
  • Alimentazione: AC/DC
  • Serie: MonoLED
  • Durata: Elevata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Scopri la lampadina LAMP.MONOLED BA9S 10X26 130V ROSSO, un prodotto di alta qualità progettato per offrire un'illuminazione brillante e duratura. Questa lampadina è compatibile con tensioni di alimentazione AC e DC, rendendola versatile per diverse applicazioni. Il suo design elegante e il colore rosso la rendono ideale per creare atmosfere uniche e affascinanti. Scegli questa lampadina per un'illuminazione efficiente e d'impatto. Descrizione del produttore: Scopri la lampadina LAMP.MONOLED BA9S 10X26 130V ROSSO, un prodotto di alta qualità progettato per offrire un'illuminazione brillante e duratura. Questa lampadina è compatibile con tensioni di alimentazione AC e DC, rendendola versatile per diverse applicazioni. Il suo design elegante e il colore rosso la rendono ideale per creare atmosfere uniche e affascinanti. Scegli questa lampadina per un'illuminazione efficiente e d'impatto.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

attacco lampada

BA9s

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

10 mm

forma della lampada

Altro

lunghezza

26 mm

tensione nominale

130 ... 130 V

LAMP.MONOLED BA9S 10X26 130V ROSSO