Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
IW0910484
Cod. Produttore
0910484
Cod. EAN
8024873172864
Descrizione del produttore: La lampada LAMP.MONOLED BA9S 10X26 130V BIANCA è un'ottima soluzione per illuminare gli spazi in modo efficiente e moderno. Progettata per un utilizzo versatile, questa lampada offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Con una tensione di 130V, è compatibile con diverse applicazioni, garantendo prestazioni affidabili. La sua finitura bianca non solo si integra armoniosamente con qualsiasi arredamento, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera accogliente e luminosa. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. Adatta per chi cerca un'illuminazione efficiente e dal design contemporaneo, la LAMP.MONOLED BA9S si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate e per l'eccellente qualità della luce che emette.

colore

Bianco

attacco lampada

BA9s

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

10 mm

forma della lampada

Altro

lunghezza

26 mm

tensione nominale

130 ... 130 V

Produttore

LAMP.MONOLED BA9S 10X26 130V BIANCO