Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
IW0910422
Cod. Produttore
0910422
Cod. EAN
8024873079842

Informazioni di prodotto

La lampada MONOLED BA9S 10X25 24V VERDE offre efficienza e versatilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al formato BA9S standard
  • Compatibilità con tensioni AC/DC per diverse applicazioni
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e duratura con tecnologia MONOLED
  • Risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
  • Design distintivo con colore verde per segnalazioni chiare
Scopri la lampada MONOLED BA9S 10X25 24V VERDE, un prodotto di alta qualità che unisce efficienza e design. Questa lampada è alimentata da tensione AC/DC, rendendola versatile per diverse applicazioni. Il suo colore verde aggiunge un tocco distintivo, mentre la tecnologia MONOLED garantisce un'illuminazione uniforme e duratura. Ideale per chi cerca soluzioni innovative e funzionali nel campo dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri la lampada MONOLED BA9S 10X25 24V VERDE, un prodotto di alta qualità che unisce efficienza e design. Questa lampada è alimentata da tensione AC/DC, rendendola versatile per diverse applicazioni. Il suo colore verde aggiunge un tocco distintivo, mentre la tecnologia MONOLED garantisce un'illuminazione uniforme e duratura. Ideale per chi cerca soluzioni innovative e funzionali nel campo dell'illuminazione elettrica.

colore

Verde

attacco lampada

BA9s

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

10 mm

forma della lampada

Altro

lunghezza

26 mm

tensione nominale

24 ... 24 V

Produttore

LAMP.MONOLED BA9S 10X25 24V VERDE