› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LAMP.MONOLED BA9S 10X25 24V ROSSO

Cod. Rexel IW0910421
Cod. Produttore 0910421
Cod. EAN 8024873079149

Informazioni principali

  • Tensione: 24V AC/DC
  • Dimensioni: 10x25 mm
  • Tipo lampada: Monoled BA9S
  • Colore luce: Rosso
  • Durata elevata: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche/prof.
  • Efficienza: Illuminazione efficace
  • Serie: Monoled

Descrizione del prodotto

Scopri la lampada Monoled BA9S 10X25 24V di colore rosso, un prodotto ideale per le tue esigenze di illuminazione. Questa lampada è progettata per funzionare con tensione AC/DC, garantendo versatilità e prestazioni affidabili. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e un'illuminazione efficace. Perfetta per applicazioni sia domestiche che professionali, la lampada Monoled è un'ottima scelta per chi cerca efficienza e stile in un'unica soluzione. Descrizione del produttore: Scopri la lampada Monoled BA9S 10X25 24V di colore rosso, un prodotto ideale per le tue esigenze di illuminazione. Questa lampada è progettata per funzionare con tensione AC/DC, garantendo versatilità e prestazioni affidabili. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e un'illuminazione efficace. Perfetta per applicazioni sia domestiche che professionali, la lampada Monoled è un'ottima scelta per chi cerca efficienza e stile in un'unica soluzione.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

attacco lampada

BA9s

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

10 mm

forma della lampada

Altro

lunghezza

26 mm

tensione nominale

24 ... 24 V

LAMP.MONOLED BA9S 10X25 24V ROSSO