Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI08010620
Cod. Produttore
08010620
Cod. EAN
8021944076663

Informazioni di prodotto

LAMP HID HQI-TS_N/L K12S-36 2000W 4100K
Descrizione del produttore: Lampada HID HQI-TS con attacco K12S, potenza di 2000W e temperatura di colore 4200K. Questa lampada ad alta intensità luminosa è progettata per garantire un'illuminazione potente e uniforme, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate. La tecnologia HID assicura un'efficienza energetica superiore rispetto alle lampade tradizionali, offrendo una lunga durata e una resa cromatica ottimale. Adatta per sistemi di illuminazione professionale, questa lampada è un componente affidabile per ambienti che necessitano di una luce intensa e stabile.

Produttore

LAMP HID HQI-TS N/L K12S-36 2000W 4