Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101190
Cod. Produttore
3101190
Cod. EAN
8021944128584

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED a sospensione per interni, progettato per offrire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Connessione rapida IP66 senza aprire il corpo illuminante
  • Materiali resistenti come alluminio pressofuso e acciaio inox
  • Montaggio semplice grazie ai ganci di sospensione zincati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottica simmetrica con lenti ad alta trasmittanza per migliore illuminazione
  • Diffusore in vetro extrachiaro temprato per sicurezza e qualità luce
  • Risparmio energetico garantito dalla tecnologia LED avanzata
Apparecchi LED a sospensione, per interni, costituita da: / Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica simmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchi LED a sospensione, per interni, costituita da: / Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica simmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

185 mm

sezione del conduttore

1,22 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

620 mm

altezza/profondità

145 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

52 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6454 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-15 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA