Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE50PFR-CR0
Cod. Produttore
SE50PFR-CR0
Cod. EAN
0074983202584

Informazioni di prodotto

La guaina trecciata estensibile ritardata a
Descrizione del produttore: The SE50PFR-CR0 Braided Sleeving provides continuous abrasion resistance for wires, cables, and tubing. The lightweight, durable protection is highly flexible. The open weave will not trap heat or humidity. Complaint with U.S. and European passenger rail standards. Temperature range: -94°F – 257°F (-70°C – 125°C). Flame-Retardent Polyethylene Terephthalate. Nominal Diameter: 0.5" (12.7 mm), 100' (30.5 m) long. Color Black with White thread. 1 per package.

Produttore

LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE RIT