Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE75P-DR0
Cod. Produttore
SE75P-DR0
Cod. EAN
0074983706600

Informazioni di prodotto

La guaina trecciata estensibile offre una p
Descrizione del produttore: The SE75P-DR0 Braided Sleeving provides continuous abrasion resistance for wires, cables, and tubing. The lightweight, durable protection is highly flexible, and the open weave will not trap heat or humidity. Complaint with U.S. and European passenger rail standards. Temperature range: -94°F – 257°F (-70°C – 125°C). Polyethylene Terephthalate. Nominal Diameter: 0.75" (19.1 mm), 500' (152.4 m) long. Color Black. 1 per package.

Produttore

LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFF