Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE75P-CR8
Cod. Produttore
SE75P-CR8
Cod. EAN
0074983370139

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 19,1 mm
  • Gamma diametri: 12,7-31,8 mm
  • Materiale: Polietilene tereftalato
  • Resistenza temperatura: 125 °C
  • Protezione: Resistente all’abrasione
  • Autoestinguente: Sì, UL 1441 VW-1
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Serie: PDSE75P-CR8
Descrizione del produttore: Braided Expandable Sleeving, 0.75 Inches (19.1 mm) Nominal Inside Diameter, 0.500 Inches to 1.25 Inches (12.7 mm to 31.8 mm) Nominal Diameter Range, Flame Retardant Polyethylene Terephthalate, Gray with White tracer to identify flame retardant material. 100 Foot (30.5 Meters) Reel. Temperature rated for use up to 257 degrees Fahrenheit (125 degrees Celsius). Sleeving provides continuous abrasion resistance for wires, cables and tubing. The highly flexible open weave will not trap heat or humidity. Lightweight durable protection. Allows for use with irregular shapes. Self extinguishing meets UL 1441 VW-1 flammability. UL Recognized. CSA Certified, Compliant with U.S. and European passenger rail standards.

Produttore

LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFF