Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE175PFR-TR0
Cod. Produttore
SE175PFR-TR0
Cod. EAN
0074983477524

Informazioni di prodotto

La guaina espandibile trecciata ritardante
Descrizione del produttore: Braided Expandable Sleeving – Flame Retardant Polyethylene Terephthalate; Application: Lightweight durable protection; Color: Black; Inside Diameter (mm): 38.1; Length (mm): 61000.0; Length Per Reel (ft.): 200; Length Per Reel (m): 61.0; Material: Flame Retardant Polyethylene Terephthalate; Nominal Diameter Range (In.): 1.25 – 2.75; Nominal Diameter Range (mm): 31.8 – 69.9; Nominal I.D. (In.): 1.75; Nominal I.D. (mm): 44.5; Overall Length (m): 61 Meter; Product Type: Braided Sleeving; Type: Expandable; Package Quantity: 1

Produttore

LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA RIT