Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE25P-MR0
Cod. Produttore
SE25P-MR0
Cod. EAN
0074983706563

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 6,4 mm
  • Temperatura: -70°C a 125°C
  • Materiale: Polietilene Tereftalato
  • Lunghezza: 304,8 m
  • Colore: Nero
  • Resistenza all'abrasione: Continuativa
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: SE25P-MR0
Descrizione del produttore: The SE25P-MR0 Braided Sleeving provides continuous abrasion resistance for wires, cables, and tubing. The lightweight, durable protection is highly flexible, and the open weave will not trap heat or humidity. Complaint with U.S. and European passenger rail standards. Temperature range: -94°F – 257°F (-70°C – 125°C). Polyethylene Terephthalate. Nominal Diameter: 0.25" (6.4 mm), 1000' (304.8 m) long. Color Black. 1 per package.

Produttore

LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GAR