Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFRSSM2
Cod. Produttore
FRSSM2
Cod. EAN
0074983376391

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Classe di protezione: Non indicata
  • Dimensioni compatibili: 12x4, 6x4, 4x4 FiberRunner
  • Portata carico: 20 lb senza distacco
  • Montaggio: Verticale o orizzontale
  • Accessori: Viti di fissaggio incluse
  • Serie: Fiber-Duct™
Descrizione del produttore: The slack spool manager can be mounted in 12x4, 6x4, and 4x4 FiberRunner Channels and in 4x4 Fiber-Duct™ Channel to create an in-channel slack management. It can be deployed in a vertical or horizontal channel run and can withstand a 20 lb. load without pulling away from the base. Mounting fasteners are included.

Produttore

LA BOBINA AVVOLGICAVO PU ESSERE IN