Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3LR8300GZS
Cod. Produttore
LR8300GZS
Cod. EAN
8033603102163

Informazioni di prodotto

L5 Riduzione di mm. 300 altezza 80 ZS
Descrizione del produttore: Elementi di riduzione, realizzati in acciaio zincato sendzimir. È un accessorio progettato per creare riduzioni sia destre che sinistre. Riduce di 300 mm.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

L5 RIDUZIONE DI MM. 300 H.80 ZS