Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Cod. Rexel
S3LR5300GZS
Cod. Produttore
LR5300GZS
Cod. EAN
8033603102125

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: L5 RIDUZIONE DI MM. 300 H.50 ZS
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Tipo: Elemento di riduzione
  • Riduzione: 300 mm
  • Orientamento: Destro e sinistro
  • Altezza: 50 mm
  • Finitura: Zincatura ZS
  • Serie: S3LR5300GZS
Descrizione del produttore: Elementi di riduzione, realizzati in acciaio zincato Sendzimir. È un accessorio progettato per creare riduzioni sia destre che sinistre. Riduce di 300 mm.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

L5 RIDUZIONE DI MM. 300 H.50 ZS