Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3LR8100HDZ
Cod. Produttore
LR8100HDZ
Cod. EAN
8033603103023

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.80 ZC
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Tipo: Elemento di riduzione
  • Riduzione: 100 mm
  • Configurazione: Destra e sinistra
  • Altezza: 80 mm
  • Serie: S3LR8100HDZ
  • Applicazione: Accessorio riduzione tubi
Descrizione del produttore: Elementi di riduzione, realizzati in acciaio zincato a caldo. È un accessorio progettato per creare riduzioni sia destre che sinistre. Riduce di 100 mm.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.80 ZC