Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3LR5100HDZ
Cod. Produttore
LR5100HDZ
Cod. EAN
8033603102989

Informazioni di prodotto

L5 Riduzione di mm. 100 altezza 50 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elementi di riduzione, realizzati in acciaio zincato a caldo. È un accessorio progettato per creare riduzioni sia destre che sinistre. Riduce di 100 mm.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.50 ZC