Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Cod. Rexel
S3LP5000HDZ
Cod. Produttore
LP5000HDZ
Cod. EAN
8033603101685

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio zincato
  • Fissaggio: verticale a muro
  • Utilizzo: anche a pavimento
  • Supporto carichi: elevati
  • Configurazione: crea T semplificata
  • Fissaggio longherone: parte lunga piastra
  • Serie: S3LP5000HDZ
  • Quantità consigliata: 150
Descrizione del produttore: Piastra per attacco verticale a muro, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Questo accessorio permette il fissaggio della passerella a muro, ma possono essere utilizzati anche per l'installazione a pavimento. Il longherone della passerella è fissato alla parte lunga della piastra. Questa unione permette il sostegno di carichi elevati. La piastra può essere utilizzata anche per creare una T semplificata, tramite due passerelle.

Tipologia

Verticale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

45 mm

altezza della piastra

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

L5 PIASTRA PER ATTACCO VERTICALE A