Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3LP5000GZS
Cod. Produttore
LP5000GZS
Cod. EAN
8033603102057

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio zincato
  • Tipo fissaggio: verticale a muro
  • Uso: anche a pavimento
  • Supporto carichi: elevati
  • Fissaggio longherone: parte lunga piastra
  • Funzione aggiuntiva: crea T semplificata
  • Serie: S3LP
  • Finitura: Sendzimir zincatura
Descrizione del produttore: Piastra per attacco verticale a muro, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Questo accessorio permette il fissaggio della passerella a muro, ma possono essere utilizzati anche per l'installazione a pavimento. Il longherone della passerella è fissato alla parte lunga della piastra. Questa unione permette il sostegno di carichi elevati. La piastra può essere utilizzata anche per creare una T semplificata, tramite due passerelle.

Tipologia

Verticale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

45 mm

altezza della piastra

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

L5 PIASTRA PER ATTACCO VERTICALE A