Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Passerelle a Scala /
Informazioni di prodotto
superficie
zincato a caldo a immersione
materiale
acciaio
tipo di connessione
connettore a vite
esecuzione
connettore longitudinale
adatto per altezza sistema di supporto cavi
100 mm
lunghezza
124 mm
adatto per scala portacavi
Cod. Rexel: DKC073500902 Cod. Produttore: 073500902 Cod. EAN: 8054684007116
Cod. Rexel: DKC070730957 Cod. Produttore: 070730957 Cod. EAN: 8054684006065
Cod. Rexel: DKC073700908 Cod. Produttore: 073700908 Cod. EAN: 8054684007352
Cod. Rexel: DKC075170001 Cod. Produttore: 075170001 Cod. EAN: 8054684008151
Cod. Rexel: DKC075180000 Cod. Produttore: 075180000 Cod. EAN: 8054684008182
Cod. Rexel: DKC075150003 Cod. Produttore: 075150003 Cod. EAN: 8054684008106
Cod. Rexel: CP6219365 Cod. Produttore: 6219365 Cod. EAN: 4012196161478
Cod. Rexel: CP6219330 Cod. Produttore: 6219330 Cod. EAN: 4012196161294
Cod. Rexel: CP6217761 Cod. Produttore: 6217761 Cod. EAN: 4012196157877
Cod. Rexel: CP6217745 Cod. Produttore: 6217745 Cod. EAN: 4012196157754
Cod. Rexel: CP6217737 Cod. Produttore: 6217737 Cod. EAN: 4012196157693
Cod. Rexel: CP6217729 Cod. Produttore: 6217729 Cod. EAN: 4012196157631
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te