Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /
Informazioni di prodotto
colore
Altro
Tipologia
Connettore longitudinale e angolare
tipo di connessione
Connettore a vite
Protezione della superficie
Zincato a nastro
qualità del materiale
materiale
Acciaio
Adatto per passarella a traversini
giunzione articolata orizzontale
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
50 ... 600 mm
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi
80 ... 80 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te