Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3LG1100GZS
Cod. Produttore
LG1100GZS
Cod. EAN
8033603176065

Informazioni di prodotto

L5 Horizontable bendable coupler esterno altezza 100 ZS
Descrizione del produttore: Giunto che consente di effettuare snodi orizzontali.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

180 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

giunzione articolata orizzontale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

L5 GIUNTO A SNODO ORIZ. ESTERNO H.