Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2098595
Cod. Produttore
2098595
Cod. EAN
0095969242615

Informazioni di prodotto

Fluke L206 Torcia da casco LED deluxe
L206 TORCIA DA CASCO LED DELUXE2098595 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000987 - Torcia tascabile

esecuzione

lampada da testa

colore della scatola

giallo

ANSI

AAA

lunghezza

110 mm

materiale

plastica

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

tipo di batteria

micro

peso totale

140

numero di batterie

3

batterie in dotazione

Serie

L206

Produttore

Torcia da casco LED deluxe Fluke L206 per uso professionale industriale