Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802746
Cod. Produttore
301802746
Cod. EAN
6942160428987

Informazioni di prodotto

Switch 8 porte Gigabit Unmanaged
Descrizione del produttore: Lo switch Gigabit in plastica offre una soluzione robusta e versatile per le esigenze di rete moderne. Con otto porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, garantisce una connettività ad alta velocità per dispositivi di rete, rendendolo ideale per ambienti di lavoro e uffici. La sua costruzione in plastica assicura leggerezza e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione e il posizionamento in spazi ristretti. Questo switch è perfetto per reti che richiedono prestazioni elevate e affidabilità, supportando una gestione efficiente del traffico dati. Con un'unica interfaccia Ethernet, è progettato per semplificare la connessione di più dispositivi, migliorando l'efficienza delle operazioni quotidiane. Scegli questo switch per ottimizzare la tua rete e garantire prestazioni superiori in ogni situazione.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

124 mm

altezza

25 mm

profondità

61 mm

max. potenza assorbita

5 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

Produttore

L2, UNMANAGED, 8 GIGABIT RJ45 PORTS