Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802455
Cod. Produttore
301802455
Cod. EAN
6931847167509

Informazioni di prodotto

Switch PoE 8 porte Gigabit + 2 SFP Din Rail
Descrizione del produttore: Il DS-3T0510P SWITCH è un dispositivo di rete avanzato progettato per ottimizzare le prestazioni della tua infrastruttura di rete. Con un totale di 8 porte RJ45 a 1000 Mbps e 2 porte mini GBIC a 1000 Mbps, questo switch garantisce una connettività rapida e affidabile, ideale per ambienti aziendali e reti domestiche ad alta richiesta. È dotato di funzionalità di gestione avanzate che consentono un facile monitoraggio e configurazione, assicurando una gestione efficiente della rete. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, mentre il supporto per Ethernet assicura una compatibilità senza problemi con vari dispositivi. Questo switch rappresenta una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel networking.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

52 mm

altezza

140 mm

profondità

110 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

8

max. potenza assorbita

250 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

2

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

240 W

Alimentatore ridondante

Produttore

L2, UNMANAGED, 8 GIGABIT RJ45 POE P