Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802454
Cod. Produttore
301802454
Cod. EAN
6931847167493

Informazioni di prodotto

Switch PoE 6 Porte con 4 PoE e 2 Uplink SFP
Descrizione del produttore: Il DS-3T0306P SWITCH è un dispositivo essenziale per la gestione delle reti, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo switch presenta quattro porte RJ45 con velocità di trasmissione a 10/100 Mbps, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una connessione rapida e stabile. Con due porte mini GBIC a 1000 Mbps, offre una flessibilità eccezionale per l'integrazione con diverse configurazioni di rete. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo switch è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto efficiente e versatile per migliorare la connettività della propria rete.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

155 mm

altezza

130 mm

profondità

42 mm

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

4

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

2

grado di protezione (IP)

IP40

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

Produttore

L2, UNMANAGED, 4 GIGABIT RJ45 POE P